text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M8


Artikelnummer 1F043090
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1F043090
EAN 4022835364436
UBB 500690988091
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 36443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.