text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M6


Artikelnummer 5H175083
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5H175083
EAN 4022835374381
UBB 500690997654
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.