text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M6


Article number 2A379182
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2A379182
EAN 4022835376385
UBB 500691000763
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  37638
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.