Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5L518600
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L518600
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L518600
EAN
4022835376347
UBB
500691000508
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37634