text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M5


Artikelnummer 1S402802
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1S402802
EAN 4022835352341
UBB 500690971816
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 35234
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.