text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M5


Artikelnummer 0Y651625
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y651625
EAN 4022835377344
UBB 500691001753
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.