Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7O696993
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O696993
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O696993
EAN
4022835353300
UBB
500690972806
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
35330