text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gwintowniki maszynowe
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
5S824600
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5S824600
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S824600
EAN
4022835354307
UBB
500690975205
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
35430