text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M3


Artikelnummer 9Q752923
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q752923
EAN 4022835373261
UBB 500690994842
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37326
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.