text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M3


Artikelnummer 6G378957
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.