text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M3

Op bestelling

Artikelnummer 6E900887
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6E900887
EAN 4022835374268
UBB 500690996821
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37426
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.