text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M3 links


Artikelnummer 3H658686
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3H658686
EAN 4022835334262
UBB 500690967616
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 33426
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.