text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M2


Artikelnummer 6V663350
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6V663350
EAN 4022835355274
UBB 500690982474
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 35527
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.