Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5K795198
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M2,6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5K795198
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K795198
EAN
4022835374244
UBB
500690996664
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37424