Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2L431896
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L431896
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L431896
EAN
4022835320760
UBB
500690963813
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
32076