text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M10


Artikelnummer 4Y422652
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y422652
EAN 4022835374466
UBB 500690998231
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.