Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2W951971
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W951971
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
8
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W951971
EAN
4022835352464
UBB
500690972491
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
35246