Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2V930474
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M1,6
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
2V930474
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Merk
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V930474
EAN
4022835355243
UBB
500690981898
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
35524