Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7W140856
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7W140856
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W140856
EAN
4022835705161
UBB
500691049380
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
70516