text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/8


Artikelnummer 8B676834
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 16
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8B676834
EAN 4022835705185
UBB 500691049539
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 70518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.