Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5S755767
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5S755767
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Ajouter au panier
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S755767
EAN
4022835705062
UBB
500691048549
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
70506