text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/4


Artikelnummer 9Z837071
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z837071
EAN 4022835705147
UBB 500691049125
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 70514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.