text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 B


Artikelnummer 2I175780
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2I175780
EAN 4022835320852
UBB 500513427368
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.