Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1O105594
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A BSW 5/16 links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1O105594
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Ja
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O105594
EAN
4022835702054
UBB
500699973987
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
70205