Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6V336776
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
Völkel Machinetap DIN 357 N/A HSS-E M8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V336776
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V336776
EAN
4022835371427
UBB
500690992861
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37142