text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 357 N/A HSS-E M3


Artikelnummer 0M594575
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0M594575
EAN 4022835371267
UBB 500690992036
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.