Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9D933175
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
Völkel Machinetap DIN 357 N/A HSS-E M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
9D933175
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D933175
EAN
4022835371502
UBB
500690993281
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37150