text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSSG 5/8X11 D


Artikelnummer 3N797303
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3N797303
EAN 4022835633266
UBB 500513490200
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 63326
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.