text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSSG 1.IN.X12 D


Artikelnummer 3W860589
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3W860589
EAN 4022835643388
UBB 500513489491
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 64338
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.