text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSSE 5X0.8 C 35° RSP


Artikelnummer 0F988491
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0F988491
EAN 4022835617341
UBB 500513487255
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 61734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.