text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M8


Artikelnummer 3Z337889
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z337889
EAN 4022835615422
UBB 500691043912
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 61542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.