Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9B274942
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
Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9B274942
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B274942
EAN
4022835615347
UBB
500691043599
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
61534