text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M4


Artikelnummer 8M317573
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8M317573
EAN 4022835615309
UBB 500691043342
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 61530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.