text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M3


Artikelnummer 4C434031
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 4C434031
EAN 4022835615262
UBB 500691043185
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 61526
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.