Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5N363964
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
Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5N363964
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N363964
EAN
4022835615743
UBB
500691045578
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
61574