text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M20


Artikelnummer 7I578601
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7I578601
EAN 4022835615668
UBB 500691045164
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 61566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.