Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8K067903
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
Völkel Machinetap DIN 352 N/A HSS-E M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K067903
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K067903
EAN
4022835615507
UBB
500691044332
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
61550