Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3H664917
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
Völkel Machinetap DIN 2181 N/A HSSG 32X1.5 D
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H664917
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
18
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H664917
EAN
4022835665366
UBB
500513485846
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
66536