Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6N061243
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
Völkel Machinetap DIN 2181 N/A HSSG 25X1.5 D
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N061243
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N061243
EAN
4022835665083
UBB
500513485275
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
66508