Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3N055383
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
Völkel Machinetap DIN 2181 N/A HSSG 18X1.5 D
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3N055383
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
11
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N055383
EAN
4022835663720
UBB
500513484518
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
66372