text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 2181 N/A HSS-G 14X1,5 D


Numéro d'article 5I305773
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I305773
EAN 4022835663560
UBB 500513484104
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 66356
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.