text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG schroefdraad WR 6,0 mm


Artikelnummer F1446.060.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Völkel
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F1446.060.001
EAN 4022835671602
UBB 240202422442
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 67160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.