Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
F1446.100.001
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
Völkel HSSG Kraan WR 10,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F1446.100.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
38
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
54
Diameter boor (mm)
10
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
38
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
14
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F1446.100.001
EAN
4022835671985
UBB
240202423192
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
67198