text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Handtap set ISO 529 HSS-G M8


Artikelnummer 7M637248
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7M637248
UBB 500691108517
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80442-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.