Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2P384278
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
Völkel Handtap set ISO 529 HSS-G M4
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
2P384278
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.15
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P384278
UBB
500691106123
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80430-3