Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4Z749300
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
Völkel Handtap set ISO 529 HSS-G M16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z749300
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
10
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z749300
UBB
500691112147
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80458-1