text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Handtap set ISO 529 HSS-G M14


Artikelnummer 1G429715
D (mm)
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) M11
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1G429715
UBB 500691111727
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80454-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.