Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8L693184
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
Völkel Handtap set ISO 529 HSS-G M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L693184
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
89
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
89
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
7.1
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L693184
UBB
500691110737
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80450-2