text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Handtap set ISO 529 HSS-G M10


Artikelnummer 2X186129
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2X186129
UBB 500691109507
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80446-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.