text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G W 5/16


Artikelnummer 6L639028
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.1
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.1
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6L639028
UBB 500691389513
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 94416-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.